Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 1/4", Mini, Nm max. 25, 250 1/min, 0,64 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-105-D2
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     105-D2
EAN/GTIN:
     0663023077017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Mini-Druckluft-Ratschenschrauber Ingersoll Rand 105-D2:

  • Klein und leicht: Nur 0,64 kg und 186 mm.
  • Hebel zur variablen Drehzahlkontrolle.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Arbeitsdrehmoment:
7-27 Nm
Max. Drehmoment:
34 Nm
Gewicht:
0,64 kg
Gesamtlänge:
187 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Schraubengröße:
M10
Drehzahl:
250 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1105MAX-D2
ab € 227,70*
Ähnlich
Ingersoll Rand
105-D3
ab € 171,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.