Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsrohr 400 mm für Blaspistole Serie 208 (flexibel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-112080222
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     11-208-0222
EAN/GTIN:
     07391390212535
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Verlängerungsrohr 400 mm für Blaspistole Serie 208 (flexibel) Passt direkt auf das Gewinde de Blaspistole. Kann gebogen und für spezielle Anwendungen an schwer zu erreichenden Stellen eingestellt werden. Flexibles 6-mm (1/4”)-beschichtetes Kupferrohr Luftstrom: 120 l/min (4 CFM).
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Rohrverlängerung, Verlängerungsrohr, rohrverlängerung, Zubehör Werkzeug, Zubehör Pneumatik, Pneumatikzubehör, Blaspistole, Ausblasset LKW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
€ 6,95*
ab € 17,76*
€ 22,02*
Lager 656
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 22,76*
1
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 24,12*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
11 208 0000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.