Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kraftschrauber EBT-72-1350 1-Gang 1", 200-1350 Nm, 5,7 kg, Sicherheitsstart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-180445
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     180445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Kraftschrauber
Akkukraftschrauber
Akku-Kraftschrauber
Akku-Schrauber

Die neuen Akku Kraftschrauber der Serie EBT kombinieren einen neuen akkubetriebenen und bürstenlosen Motor mit den bewährten Norbar Getrieben. Völlig innovativ ist der Messwertgeber, der direkt das Drehmoment bis zu 4.000 Nm misst und diese Daten speichert und überträgt.

  • kraftvolles und kabelloses Verschrauben
  • Tastensperre zur Maximierung der Sicherheit
  • Keine Einschränkung durch Kabel oder Druckluftschläuche für mehr Flexibilität und Mobilität
  • 18V, 5Ah Akku und ein effizienter Motor sorgen für sichtgeführtes Arbeiten
  • „Safe Start Drücker“ für eine sichere Positionierung der Hände beim Start des Schraubers
  • OLED Display für perfekte Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • LED zur Beleuchtung dunkler Schraubstellen
  • Optionale „Easy-to-use“ Funktion zur Minimierung von Bedienungsfehlern
  • Maßgeschneiderte Reaktionsarme auf Anfrage
  • Lieferung mit Ersatzgriff und rückführbarem Kalibrierzertifikat
  • auch mit 3/4" Antrieb erhältlich

Lieferumfang: Werkzeug, 2 Akkus, Ladegerät und 2. Handgriff

Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
5,7 kg
Gesamtlänge:
298 mm
Spannung:
18 Volt
Drehzahl 1. Gang:
6,5 U/min
Drehmomentbereich:
200 - 1350 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.694,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.821,45*
€ 11.687,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.777,02*
€ 11.634,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.702,96*
€ 11.546,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.694,90*
€ 11.536,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.