Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTM Hochmomentschrauber Norbar PTM-52-500-B, max. Leistung 500 Nm, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-18100.B06
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     18100.B06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Druckluft Kraftschrauber Norbar Modell PTM-52-500-B - schnell, genau und ergonomisch:

  • Hohe Produktivität durch 2 Motoren.
  • Ein Hochgeschwindigkeitsmotor für schnelles Eindrehen und ein drehmomentstarker Motor für drehmomentgenauen Endanzug.
  • Wiederholgenauigkeit +/-5%.
  • Durch geringe Geräusch- und Vibrationswerte sind die PTM Schrauber, in Anlehnung an die EG Richtlinie 2002/44/EG und 2003/10/EG, auch für den Dauereinsatz einzusetzen.
  • Leicht, kompakt und gut ausbalanciert.
  • Vor- und Rücklauf.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
3,8 kg
Umschaltbar:
Ja
Drehzahl:
245 U/min
Länge:
333 mm
Schraubengröße:
M18
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Min. Schlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1140 l/min
Drehmomentbereich:
100 - 500 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, Kraftschrauber, Druckluftkraftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.717,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.816,20*
€ 8.111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.794,67*
€ 8.085,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.717,97*
€ 7.994,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.