Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklopfer 4000 1/min, 2,4 kg, gerade mit Griff, 325mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-182G-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     182G-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abklopfer
Nadelabklopfer
Druckluftabklopfer
Druckluft-Nadelabklopfer
Druckluft-Meißel-Abklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 182G-EU. Modell mit offenen Griff. Zum Beseitigen von Lack, Korrosion usw.. Schlagzahl 4000 1/min, 2,4 kg, 325mm lang, Griff
Weitere Informationen:
Drosselausführung:
Griff
Bohrung:
24 mm
Hublänge:
27 mm
Gewicht ohne Meißel:
2,4 kg
Gesamtlänge:
325 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Schlagzahl:
4000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.344,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
172L-EU
ab € 605,10*
Ähnlich
Ingersoll Rand
172LNA1-EU
€ 830,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.