Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklopfer-Set 4000 1/min, 2,4 kg, gerade mit Griff, 325mm lang, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-182K1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     182G-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abklopfer
Nadelabklopfer
Druckluftabklopfer
Druckluft-Nadelabklopfer

Druckluft-Meißel-Abklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 182L-EU. Zum Beseitigen von Lack, Korrosion usw..

  • Schlagzahl 4000 1/min
  • Kolbenhub 27 mm

Lieferumfang: incl. Nadelaufsätze und Meißel im Koffer

Weitere Informationen:
Gewicht ohne Meißel:
1,8 kg
Gesamtlänge:
229 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Schlagzahl:
4000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,51*
€ 1.496,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,44*
€ 1.483,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,68*
€ 1.437,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,30*
€ 1.409,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
172L-EU
ab € 574,75*
Ähnlich
Ingersoll Rand
172LNA1-EU
ab € 723,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.