Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 656
>
Industriewerkzeuge
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schlagwerkzeuge
>
Druckluft Abklopfer und Nadelabklopfer
>
Artikel
Abklopfer 4000 1/min, 1,8 kg, gerade, 229 mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
656-182L-EU
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
182L-EU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abklopfer
Nadelabklopfer
Druckluftabklopfer
Druckluft-Nadelabklopfer
Druckluft-Meißel-Abklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 182L-EU. Zum Beseitigen vielfältiger Beschichtungen. Formschlüssige Meißelsicherung einfach zu bedienen. Hohe Standzeit des Werkzeughalters. Verstärkter Kopf hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand. Schlagzahl 4000 1/min, 1,8 kg, 229mm lang
Weitere Informationen:
Drosselausführung:
Drücker
Bohrung:
24 mm
Hublänge:
27 mm
Gewicht ohne Meißel:
1,8 kg
Gesamtlänge:
229 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Schlagzahl:
4000 U/min
... >
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schlagwerkzeuge
>
Druckluft Abklopfer und Nadelabklopfer
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Abklopfer
,
Nadelentroster
,
Druckluft Nadelentroster
,
Druckluftnadelentroster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,66*
€ 995,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,17*
€ 959,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,15*
€ 908,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,44*
€ 888,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abklopfer 5500 1/min, 1,7 kg, gerade, 194 mm lang, Drücker
Ingersoll Rand
172L-EU
ab € 575,00*
Ähnlich
Nadelabklopfer 5500 1/min, 2,4 kg, gerade, 349 mm lang
Ingersoll Rand
172LNA1-EU
ab € 728,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen