Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer 4000 1/min, 2,6 kg, gerade, 381 mm lang, Drücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-182LNA1-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     182LNA1-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
Druckluft-Nadelabklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 182LNA1-EU. Zum Beseitigen von Lack, Korrosion usw..Drei Nadelmaterialien lieferbar. Verstellbares Gehäuse ermöglicht den optimalen Einsatz der Nadeln. Schlagzahl 4000 1/min, 2,6 kg, 381mm lang, Drücker
Weitere Informationen:
Drosselausführung:
Drücker
Bohrung:
24 mm
Hublänge:
27 mm
Gewicht ohne Meißel:
2,6 kg
Gesamtlänge:
381 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Schlagzahl:
4000 U/min
Weitere Suchbegriffe: ingersoll rand nadelabklopfer, druckluft nadelabklopfer, Abklopfer, Druckluftabklopfer, Druckluft Abklopfer, Druckluft Nadelentroster, Druckluftnadelentroster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,76*
€ 1.181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,75*
€ 1.139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,26*
€ 1.108,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,23*
€ 1.090,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,89*
€ 1.074,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
172L-EU
ab € 575,00*
Ähnlich
Ingersoll Rand
172LNA1-EU
ab € 728,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.