| |
|
| Artikel-Nr.: 656-199112350 Herst.-Nr.: 19-911-2350 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Sicherheitsstoppball
- Kabelführung und langsamer Einzug
- Kabel ist nach Einzug im robusten Gehäuse geschützt
- Entspricht SS-EN 61242 und SS-EN 61316
Durch das patentierte Design der Sicherheitskabelaufroller profitieren Benutzer von höchster Sicherheit. Der Aufroller verfügt über einen kraftvollen, langsamen Einzug und eine Kabelführung, die das Kabel sicher und präzise in das Gehäuse führt. Um Stolpergefahren zu vermeiden, besteht der Stoppball aus weichem Material und der Kabelmantel aus einem flexiblen, hochwertigen Kautschuk. Der Kabelaufroller wird mit einem thermischen Überlastschutz-Schaltkreis ausgeliefert, der die Stromversorgung bei Überlast trennt. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, damit sich der Benutzer frei bewegen kann. Die Montage an Decke oder Wand ist einfach. Zudem kann der Aufroller bei Bedarf von der Wandhalterung abgenommen werden. Alle Komponenten unserer Sicherheitsaufroller sind für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und schwierige Einsatzbedingungen ausgelegt. Es sind zwei IP-Schutzklassen lieferbar, IP-44 und IP-65. IP-44: Der Schlauchaufroller ist gegen das Eindringen von Gegenständen und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. IP-65: Der Schlauchaufroller ist völlig staubdicht und gegen das Eindringen von Gegenständen und großen Wassermengen geschützt. CE-Kennzeichnung gemäß 2006/42/EG und 2006/95/EG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Werkzeug, Schlauch, Druckluftschlauch, Schlauchaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch |
| | |
| |