Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Serie C20, 230V, 2300W, 12m Verteilerkabel, 3 x 1,5 mm², Euro-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-30700420
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30700420
EAN/GTIN:
     7320170103060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
nederman kabelaufroller
kabelaufroller
kabelaufroller 12m
Kabelaufroller Serie C20, 230V, Max. Leistung 2300 Watt, Leitungen 3 x 1,5 m², Verteilerkabel Länge 12 m mit Euro-Steckdose und Anschlußkabel mit Euro-Stecker, IP44. Sichere und zweckmäßige Kabelaufroller für Industrie, Gewerbe sowie Heimwerker. Robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial. Wird zusammen mit einer einfach montierbaren schwenkbaren Wandkonsole mit Schnappbefestigung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für sichere und mühelose Wartung geliefert. Gleichermaßen geeignet für Elektrowerkzeuge und Handleuchten. Schutzklasse IP 55. Stromkabel mit Ummantelung aus Gummi.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Werkzeug, Schlauch, Druckluftschlauch, Schlauchaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.