Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Serie 884 19 mm Duchmesser, 15 m Schlauchlänge, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-30862184
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30862184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Hochleistungs-Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl und Fett.

Robust, langlebig und hoch korrosionsbeständig. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Hergestellt aus recyceltem Aluminium mit korrosionsbeständiger Farbe und einer schlagfesten Trommel aus Verbundwerkstoff. Kugellager in Trommel und Drehgelenk.

  • Feder aus hochfestem Stahl mit der optimalen Spannung für gleichmäßiges und ergonomisches Einfahren und minimierten Drehmomentverlust im Laufe der Zeit
  • Kugellager für reibungslose Bewegungsabläufe, minimierte Reibung und hohe Lebensdauer.
  • Einfache Montage am Boden, an der Wand oder an der Decke. Der verstellbare Winkel des Auslassarms sorgt für eine ergonomische Handhabung bei gleichzeitiger Minimierung von Reibung und Verschleiß.
  • Offene Konstruktion zur einfachen Reinigung und Wartung.
  • Die Trommel aus recyceltem Aluminium und Verbundwerkstoff reduziert die Umweltbelastung.
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller nederman, schlauch trommel, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.429,79*
€ 1.544,72*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,26*
€ 1.547,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,14*
€ 1.587,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,65*
€ 1.594,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.533,72*
€ 1.648,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,82*
€ 1.841,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,76*
€ 1.828,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,97*
€ 1.767,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,22*
€ 1.732,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,26*
€ 1.712,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.