Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge, 9.500 Hübe/min, 0,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-529
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     529
EAN/GTIN:
     0663023099507
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge Ingersoll Rand 529: Nachfolgemodell von 429: 9.500 Hübe/min, 10 mm Hublänge, 0,7kg Gewicht, Gesamtlänge 246mm
Weitere Informationen:
Hübe:
9500 1/min
Hublänge:
10 mm
Gewicht:
0,7 kg
Gesamtlänge:
246 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, druckluftsäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
4429
ab € 300,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.