Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine 1kW Spannzange, 15300 1/min, 1200mm schlank, lang, Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-GDS100-153W4XI
Hersteller:
     Deprag
Herst.-Nr.:
     GDS100-153W4XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Schleifmaschine 1kW Spannzange, 15300 1/min, 1200mm lange schlanke Ausführung, Hebelventil Die extra verlängerte Schleifmaschine mit Spannzange findet ihren Einsatz im Dauerbetrieb. Mit diesem Schleifer können effizient Kunststoffe, Metalle und Gussteile bearbeitet, entgratet oder Schweißnähte geglättet werden. Die Schleifmaschine ist ausschließlich für Lamellenschleifkörper oder Stahldrahtbürsten geeignet. Speziell für das Schleifen und Fräsen an schwer zugänglichen Stellen oder für die Reinigung von Rohren ist der Schleifer mit verlängerter Spindel versehen. Die Schleifmaschine ist mit einem automatischen Drehzahlregler ausgestattet, mit dem die Drehzahl selbst unter Last konstant gehalten wird. Kälteisoliertes Gehäuse. Einfache Bedienung dank kleinem Griffdurchmesser. Spannzange mit Überwurfmutter für bessere Spannkraft. Vorteile: Industrielle Anwendung, einfache Bedienung, hohe Lebensdauer, effektiv, ergonomisch, niedriger Geräuschpegel, niedrige Vibrationen. Der modulare Aufbau dieser Schleifmaschinenreihe ermöglicht durch die Wahl der zusätzlichen Verlängerungen die Spindel von 400 mm (Typ W.I) bis 1200 mm (Typ W4.1) zu verlängern. Die Länge der zusätzlichen Verlängerung ist 200 mm. Die Spindellänge bei dieser Schleifmaschine ist 1200 mm.
Weitere Informationen:
Leistung:
1 kW
Spannfuttergröße:
6 mm
Gewicht:
4,4 kg
Mindestschlauchweite:
12 mm
Luftverbrauch:
1300 l/min
Drehzahl:
15300 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Geradschleifer, Gerade Druckluftschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,26*
€ 2.128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,48*
€ 2.115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,10*
€ 2.073,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,47*
€ 2.049,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,90*
€ 2.044,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.