Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine Direktantrieb, 1/min 8500, Hebelventil unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-PBU180G-80X
Hersteller:
     Deprag
Herst.-Nr.:
     PBU180G-80X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Fingerventil
Fußschalterventil
Winkelschleifmaschine Direktantrieb, 1/min 8500, Hebelventil unten Die vertikale, robuste Winkelschleifmaschine zum Schleifen und Glätten von Gusseisen, Stahl, Schweißnähten, NE-Metallen aller Art und Steinen, z.B. im Stahl- und Behälterbau, im Maschinenbau, in Gießereien und im Stahlbetonbau. Für Schleifscheiben vom Typ 27, ideales Druckluftwerkzeug für das Schleifen in Freiflächen Wartungsarm Ohne Unwuchtsausgleicher Integrierter Drehzahlregler
Weitere Informationen:
Leistung:
1,9 kW
Gewicht:
4,05 kg
Mindestschlauchweite:
16 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Luftverbrauch:
1800 l/min
Drehzahl:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 845,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.