Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, Nm 1,4-10, 1/min 500, Hebelstart, 3/8" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QA1L05S6XLD
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QA1L05S6XLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber

Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Nm 1,4-10, 1/min 500, Hebelstart, 3/8" Vierkant

Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
1,03 kg
Gesamtlänge:
329 mm
Drehmomentbereich:
1,4 - 10 Nm
Drehzahl:
500 U/min
Luftverbrauch:
450 l/min
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Start:
Hebelstart
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.295,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.374,02*
€ 2.825,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.360,31*
€ 2.808,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.318,76*
€ 2.759,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,72*
€ 2.734,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.295,16*
€ 2.731,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.