Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Winkelschrauber 13-52 Nm, max. 65 Nm, 1/2" Vkt,Drückerstart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QE8AT065PA5S08
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QE8AT065PA5S08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
winkelbohrkopf

Ingersoll Rand gesteuerte EC-Winkelschrauber finden einen breiten Einsatz in der Industrie. Die Werkzeuge kombinieren eine intuitive Bedienung und relative hohe maximale Drehmomente ohne Abstützung. Außerdem eignen sich Winkelschrauber hervorragend um in enge Räume einzutauchen. Zudem können an Winkelköpfe besondere Flachabtriebe angebracht werden.

  • kompakt, klein und schnell
  • kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
  • hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
  • ROHS und ESD zertifiziert
  • ergonomisches Design
  • hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
  • LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
13 - 52 Nm
Max. Drehmoment:
65 Nm
Schraubengröße:
M10
Gewicht:
2,9 kg
Gesamtlänge:
516 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Spannung:
IC12-Regler Volt
Drehzahl:
1200 U/min
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Start:
Hebelstart
Weitere Suchbegriffe: EC Schraubtechnik, EC Schrauber, EC Handschrauber, Gesteuerte Schrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Handgehaltene EC Schrauber, EC Schrauber Winkel, EC Winkelschrauber, EC Schrauber in Winkelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.573,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.625,68*
€ 13.834,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.601,71*
€ 13.806,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.573,49*
€ 13.772,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.