Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider, 500 1/min, 0,85 kg, 9,8 Nm, Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QP1S05D8D
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QP1S05D8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Die Gewindeschneidmaschine von Ingersoll Rand ist ein Präzisionswerkzeug für jede Bohr- und Schneidanforderung.

  • Gewindeschneidmaschine Rechts-/Linkslauf
  • geölter Druckluftmotor
  • doppelreihiges Kugellager
  • variable Drehzahlkontrolle
  • Griff-Design unter ergonomischen Gesichtspunkten für eine verbesserte Handhabung
  • Skinsulate-Komfortüberzug bei Modellen mit Pistolengriff zum Schutz gegen Kälte und Vibrationen.
  • Schneidleistung - 6 - 13 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
9,8 Nm
Luftverbrauch:
450 l/min
Gewicht:
0,85 kg
Anschlussgewinde:
Konisch (CM1) Zoll
Drehzahl:
500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,70*
€ 2.283,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,64*
€ 2.262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,34*
€ 2.197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,12*
€ 2.161,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,14*
€ 2.142,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.