Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider, 1000 1/min, 0,85 kg, 5,2 Nm, Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QP1S10D8D
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QP1S10D8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Die Gewindeschneidmaschine von Ingersoll Rand ist ein Präzisionswerkzeug für jede Bohr- und Schneidanforderung.

  • Gewindeschneidmaschine Rechts-/Linkslauf
  • geölter Druckluftmotor
  • doppelreihiges Kugellager
  • variable Drehzahlkontrolle
  • Griff-Design unter ergonomischen Gesichtspunkten für eine verbesserte Handhabung
  • Skinsulate-Komfortüberzug bei Modellen mit Pistolengriff zum Schutz gegen Kälte und Vibrationen.
  • Schneidleistung - 6 - 13 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
5,2 Nm
Luftverbrauch:
450 l/min
Gewicht:
0,85 kg
Anschlussgewinde:
Konisch (CM1) Zoll
Drehzahl:
1000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.807,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,53*
€ 2.248,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,57*
€ 2.234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,91*
€ 2.188,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,84*
€ 2.163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,83*
€ 2.151,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.