Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QX Akku EC Winkelschrauber, 20V, 1,0-5,0 Nm, 1/4“ Skt. SchnellWF, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFD2AT005PQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFD2AT005PQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Die QXC-Serie von Ingersoll Rand bietet preisgünstige gesteuerte und überwachte Schrauber für bis zu 8 Schraubprogramme. Diese können mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung mittels Messwertaufnehmer. Die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel. Die Schrauber besitzen ein Display.

  • Drehmomentbereich 1 - 5 Nm, 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Kompakt, leicht und ergonomisch
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

 

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

 

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,14 kg
Gesamtlänge:
552 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
1213 U/min
Drehmomentbereich:
1 - 5 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.134,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,51*
€ 3.857,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.226,45*
€ 3.839,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.164,05*
€ 3.765,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,49*
€ 3.730,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.