Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QX Akku EC Winkelschrauber, 20V, 3,6-18,0 Nm, 1/4“ Skt. SchnellWF, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFD2AT018PQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFD2AT018PQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Die QXC-Serie von Ingersoll Rand bietet preisgünstige gesteuerte und überwachte Schrauber für bis zu 8 Schraubprogramme. Diese können mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung mittels Messwertaufnehmer. Die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel. Die Schrauber besitzen ein Display.

  • Drehmomentbereich 3,6 - 18 Nm, 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Kompakt, leicht und ergonomisch
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

 

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,27 kg
Gesamtlänge:
542 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
500 U/min
Drehmomentbereich:
3,6 - 18 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.133,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.243,06*
€ 3.859,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.227,84*
€ 3.841,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.164,77*
€ 3.766,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,88*
€ 3.730,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.133,86*
€ 3.729,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.