Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions EC Akku-Schrauber, 20V, 0,8-4 Nm, 1/4" Skt. Schnellwechself., USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFD2PT004PQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFD2PT004PQ04
EAN/GTIN:
     0663023107776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Die QXC-Serie von Ingersoll Rand bietet preisgünstige gesteuerte und überwachte Schrauber für bis zu 8 Schraubprogramme. Diese können mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung mittels Messwertaufnehmer. Die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel. Die Schrauber besitzen ein Display.

  • Drehmomentbereich 0,8-4 Nm, 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Kompakt, leicht und ergonomisch
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

 

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,91 kg
Gesamtlänge:
215 mm
Akku:
Li-Ion
Schalldruckpegel:
<70 dB(A)
Vibrationslevel:
<2,5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
1500 U/min
Drehmomentbereich:
0,8 - 4 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 20v, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber lion, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.104,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,24*
€ 2.592,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,32*
€ 2.576,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,21*
€ 2.529,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,35*
€ 2.504,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,50*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.