Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXC EC Akku Impulsschrauber ETS, 20V, 2,4-12 Nm, 1/4“ Sechskant, Display, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFD2PT012EQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFD2PT012EQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
akku impulsschrauber

Die neuen EC gesteuerten Akku Impulsschrauber ETS der Serie QX bieten einen ergonomisch optimierten Motorsteuerungsalgorithmus zur Minimierung des Drehmoments, um den Anwender vor Verletzungen zu schützen. Beim Anziehen gibt der Schrauber kurze Impulse in das Befestigungselement ab, sodass der Anwender die Kontrolle über das Werkzeug behalten kann.

  • Der ergonomisch optimierte Motorsteuerungsalgorithmus reduziert die durchschnittliche Kraft, die auf den Bediener beim Schraubvorgang einwirkt
  • Das kontinuierliche Blinken der blauen Leuchte über den Einstellknöpfen zeigt dem Bediener die Aktivität des Schraubers
  • Alle Funktionen der QX EC Schrauber, ohne Reaktionskräfte
  • Einfache Integration dank Kompatibilität mit bestehenden Akkus und Software der QX Serie
  • Erhältlich als QX, QXN, QXX-Schrauber in Pistolen- oder Winkelform
  • Integrierter Impulszähler unterstützt die ordnungsgemäße Optimierung und Verwendung der ETS Schraubwerkzeuge bei idealer Anwendung (10 Impulse oder weniger pro Zyklus)

 Lieferumfang: nur Werkzeug - ohne Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,91 kg
Gesamtlänge:
206,5 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
750 U/min
Drehmomentbereich:
2,4 - 12 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, ETS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.916,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.027,97*
€ 3.603,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.012,62*
€ 3.585,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,97*
€ 3.508,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.916,72*
€ 3.470,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.