Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXN EC Akkuschrauber, 20V, 0,8-4,0 Nm, 1/4“ Skt. Schnellwechself., USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFN2PT004PQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFN2PT004PQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Die QXN-Serie von Ingersoll Rand bietet einen günstigen Einstieg in die Welt der gesteuerten und überwachten Schraubsysteme. Sie hat einen Parameter, der mit bis zu 8 Stufen programmiert werden kann. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Daten werden im Werkzeug gespeichert, die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel mit dem PC. Als preisgünstiges Einstiegsmodell besitzt der QXN-Schrauber kein Display.

  • Drehmomentbereich 0,8 - 4,0 Nm, 1/4“ Sechskant Schnellwechselfutter
  • Plug & Play: Schließen Sie einfach Ihren QXN via USB an Ihren PC an, stellen Sie das Drehmoment ein und beginnen Sie mit dem Schraubvorgang!
  • Mehrstufige Strategie: Bis zu 8 Schraubstufen! Das Werkzeug kann perfekt an Ihre Anwendung angepasst werden.
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit.
  • Kompakt, leicht und ergonomisch ausbalanciert

 Lieferumfang: nur Werkzeug - ohne Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,3 kg
Gesamtlänge:
215 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
1500 U/min
Drehmomentbereich:
0,8 - 4,0 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 20v, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber lion, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,98*
€ 1.624,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,83*
€ 1.594,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,52*
€ 1.534,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,76*
€ 1.514,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,32*
€ 1.509,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,11*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.