Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QX Akku EC Winkelschrauber, 20V, 1,0-5,0 Nm, 1/4“ Skt. SchnellWF, USB + wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXXD2AT005PQ04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXXD2AT005PQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Die QXX-Serie von Ingersoll Rand bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber. Es können bis zu 8 Schraubprogramme mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über USB oder drahtlos. Die Schrauber der QXX-Serie besitzen ein Display. Die Auswahl der 8 Schraubprogramme kann über das Display oder kabellos über die IC-PCM Einheit erfolgen. Die QX-Serie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder voll integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmomentbereich 1 - 5 Nm, 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM)
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,14 kg
Gesamtlänge:
552 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Sechskant-Schnellwechselfutter
Drehzahl:
1213 U/min
Drehmomentbereich:
1 - 5 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.644,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.764,96*
€ 4.480,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.739,70*
€ 4.450,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,26*
€ 4.368,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.644,69*
€ 4.337,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.