Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QX Akku EC Winkelschrauber, 20V, 3,0-15,0 Nm, 3/8“ Vierkant, USB + wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXXD2AT015PS06
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXXD2AT015PS06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Die QXX-Serie von Ingersoll Rand bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber. Es können bis zu 8 Schraubprogramme mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über USB oder drahtlos. Die Schrauber der QXX-Serie besitzen ein Display. Die Auswahl der 8 Schraubprogramme kann über das Display oder kabellos über die IC-PCM Einheit erfolgen. Die QX-Serie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder voll integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmomentbereich 3 - 15 Nm, 3/8" Vierkant
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM)
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
1,18 kg
Gesamtlänge:
525 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
600 U/min
Drehmomentbereich:
3 - 15 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.645,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,90*
€ 4.486,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.751,58*
€ 4.464,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.678,10*
€ 4.376,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.645,40*
€ 4.338,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 124,03*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 157,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.