Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfasmaschine B22 ohne Fräskopf, 380 V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200516
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
Fräserkopf

Neben dem Anfasen ist diese Maschine imstande, auch das sog. FACING – die Kantenbearbeitung unter einem Winkel von 0° auszuführen, zu Zwecken der Beseitigung unerwünschter Materialgrate nach dem Brennschneiden.

  • Hochleistungsmotor
  • Möglichkeit zur kontinuierlichen Einstellung des Arbeitswinkels im Bereich 0°- 60°
  • Die Maschine bewältigt das sog. FACING – die Kantenbearbeitung unter einem Winkel von 0° zu Zwecken der Beseitigung unerwünschter Materialgrate nach dem Brennschneiden
  • Die äußerst kompakte und ergonomische Bauweise ermöglicht es, eine hohe Arbeitsproduktivität zu erzielen
  • Der Schutzrahmen schützt die Maschine im Falle ihres Herabstürzens und ermöglicht zu dem mehrere Griffmöglichkeiten der Maschine
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
21mm mm
Fasenwinkel:
0 - 60 °
Leistung:
1,1 kW
Spannung:
400 Volt
Gewicht:
21 kg
Abmessungen:
442x381x818 mm
Drehzahl:
2850 U/min
Weitere Suchbegriffe: Fräskopf, Messerkopf Fräser, fräskopf 60°, anfasmaschine, Kantenfräse, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,07*
€ 1.948,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,47*
€ 1.939,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,96*
€ 1.894,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,84*
€ 1.868,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,94*
€ 1.858,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200518
ab € 301,76*
Zubehör
NKO Machines
RG200519
ab € 132,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.