Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfasmaschine Blech B15 AIR, mit Druckluftantrieb, ohne Fräskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200554
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
Fräserkopf

Anfasmaschine Blech B15 AIR, mit Druckluftantrieb, ohne Fräskopf

Die handgeführte Druckluft Kantenfräse ist extrem leistungsfähig und eignet sich ideal zum Fräsen von Kurven, mit einer Kantenabrundung von 3,5 mm Radius. Diese Maschine ist ebenfalls als Elektrovariante erhältlich.

  • Die kompakte Bauweise bietet eine hervorragende Ergonomie.
  • Entgraten und Anfasen von Blechkanten
  • Fräsen von Bohrungen
  • Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
  • Extrem hohe Leistung des Luftmotors
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
0-15 (<400 N/mm²), 0-8 (>400 N/mm²) mm
Abrundungsradius:
R 3,5 mm
Luftverbrauch:
750 l/min
Gewicht:
7,5 kg
Arbeitsdruck:
6 bar
Drehzahl:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Fräskopf, Messerkopf Fräser, anfasmaschine, Druckluft Kantenfräse, Druckluftkantenfräse, Kantenfräse, Druckluft Kantenfräsmaschine, Druckluftanfasmaschine, Druckluft Anfasmaschine, Anfasmaschine Blech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,16*
€ 2.325,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,34*
€ 2.311,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,50*
€ 2.244,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,39*
€ 2.207,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,28*
€ 2.192,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200510
ab € 399,42*
Zubehör
NKO Machines
RG200511
ab € 399,41*
Zubehör
NKO Machines
RG200555
ab € 400,74*
Zubehör
NKO Machines
RG200556
ab € 400,96*
Zubehör
NKO Machines
RG200513
ab € 222,07*
Zubehör
NKO Machines
RG200514
ab € 223,92*
Zubehör
NKO Machines
RG200515
ab € 223,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.