Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 170E, 15 - 170mm, Wandstärke: Stahl 8mm / PVC 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300002
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300002
EAN/GTIN:
     4250489122717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Die Exact PipeCut 170E trennt Rohre aus Metall und PVC. Aufgrund der regulierbaren Drehzahl ist diese Maschine ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren geeignet. Sie bietet höchste Leistung für die professionelle Fertigung.

  • stark und handlich

Lieferumfang: PipeCut 170E, Tragetasche, TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5mm + 2 mm, DVD

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
15 - 170 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
8 mm
Max. Wandstärke PVC:
14 mm
Max. Wandstärke Stahl:
8 mm
Drehzahlbereich:
1600 - 3500 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
140 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
5,7 kg
Abmessungen:
55x26x28cm
Spannung:
220 - 240 Volt
Leistung:
1.200 W
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,28*
€ 1.081,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,97*
€ 1.081,19*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,33*
€ 1.116,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,34*
€ 1.258,99*
Lager 656
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,35*
€ 1.336,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,01*
€ 1.589,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,52*
€ 1.580,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,77*
€ 1.549,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,30*
€ 1.529,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,35*
€ 1.517,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300007
€ 103,55*
Zubehör
DWT
RG300005
€ 76,42*
Zubehör
DWT
RG300017
€ 189,75*
Zubehör
Exact
RG300041
€ 107,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.