Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300005
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300005
EAN/GTIN:
     4250489122748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer, Kunststoff für 170, 170E, 220E, 280E, 360E
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
1,8 mm
Anzahl Zähne:
48
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 78,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,48*
€ 78,80*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,33*
€ 85,14*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,59*
€ 90,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 117,97*
€ 150,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.