Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300007
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300007
EAN/GTIN:
     4250489122762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
1,8 mm
Anzahl Zähne:
48
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,56*
€ 106,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 116,90*
Lager 656
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 117,47*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 97,28*
€ 124,96*
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 140,81*
€ 179,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.