Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300013
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300013
EAN/GTIN:
     4250489122991
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Rohrsäge
rohrsäge exact
Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
1,8 mm
Anzahl Zähne:
48
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 75,22*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 75,55*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.