Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140, Aluminium, Kunststoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300041
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300041
EAN/GTIN:
     4250489128061
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140, Aluminium, Kunststoffe

Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
2,5 mm
Anzahl Zähne:
36
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,28*
€ 108,58*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,94*
€ 114,80*
51 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 134,84*
€ 172,23*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.