Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt ALU 165 / TCT P165, Aluminium, Kunststoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300042
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300042
EAN/GTIN:
     4250489128078
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Sägeblatt ALU 165 / TCT P165, Aluminium, Kunststoffe

Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
2,5 mm
Anzahl Zähne:
42
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 120,90*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 121,77*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 101,01*
€ 129,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 144,56*
€ 183,32*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.