Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säge- und Anfasscheibe 360ProSeries Cut+Bevel, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300075
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300075
EAN/GTIN:
     4250489129860
Suchbegriffe:
Rohrbearbeitung
Zubehör Rohrsäge
Trennscheibe
Anfasscheibe

Säge-und Anfassscheibe für Kunststoff-/Guss-/Duktile Rohre
für Rohrsäge 360ProSeries Cut & Bevel
Ø 165mm
Gewicht: 500g

Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsrohr, Rohrauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.