Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt TCT P190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300091
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300091
EAN/GTIN:
     4250489130033
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Kunststoff, PE, PP, PVC etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Bohrlochgröße:
62 mm
Schnittbreite:
3 mm
Anzahl Zähne:
44
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Sägeblatt, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.