| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 656-RG350117 Herst.-Nr.: RG350117 EAN/GTIN: 4250489126463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das DWT Formiergassystem besteht aus einer Basiseinheit und einer Eingangs- und Ausgangsdichtung mit jeweils zwei Lippen. Es kann einfach in das Rohr geschoben werden, ohne das sich das System neigt oder biegt. Die Konstruktion stellt sicher, dass eine der jeweiligen Dichtlippen abdichtet und somit der Gasverbrauch und die Formierzeit reduziert wird. Durch die auswechselbaren Dichtscheiben können effektiv und kostengünstig diverse Rohrduchmesser formiert werden. - Auswechselbare Dichtscheiben für Rohrinnendurchmesser von 25 - 320 mm erhältlich
- Basiseinheit 200 mm
- Temperaturbeständigkeit bis zu 320° C
Lieferumfang: incl. je 1 Ein- und Ausgangsdichtung, 1 Basiseinheit 200 mm, 10 m Edelstahlzugseil, 10 m Schlauch mit Kupplung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 43 mm | Rohrdurchmesser ID: | 32 - 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrspülsystem, Formiersystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 92,78* | € 120,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 94,58* | € 121,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,90* | € 138,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 112,43* | € 143,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 656 | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,11* | € 158,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 656 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 656 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 656 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|