Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restsauerstoffmessgerät Pro OX 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350140
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350140
EAN/GTIN:
     4250489126388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbearbeitung
Formiergassystem
Stopfen
Rohrspülsystem

Messbereich 0,00 - 21,00 % Sauerstoff
• Reaktionszeit <15 Sekunden
• Bedientemperatur 0° - 50°C
• Leistungsdauer Akku bis zu 2 Std. im Probemodus
• Elektrochemischer Sauerstoffsensor
• Kalibrierungs-und Testzertifikat

Vorteile:

  • Auflösung 0,01 % (100 ppm)
  • Integrierte automatische Pumpe
  • Automatische Kalibrierung
  • Datenspeicherung, bis zu 50 Datensätze
  • USB Schnittstelle zur Datenübermittlung und Speicherung
  • Audiovisuelles Alarmsignal am Ende der Spülzeit
  • Sehr schnelle Reaktionszeit
  • Aufladbarer 9V Akku
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Software auf Windows Basis
  • Ein Jahr Garantie auf den Sensor

Lieferumfang:

Pro OX 100 Sauerstoffmessgerät mit Sensor, Transportkoffer aus Polycarbonat, 1,5 m Schlauch mit Schnellkupplung, Edelstahlmessonde, 2 mm Durchmesser, Wiederaufladbarer Akku mit Ladegerät, USB Kabel, Haltegestell, Schraubendreher, Gebrauchsanweisung

Weitere Suchbegriffe: Formiersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.150,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,42*
€ 1.369,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,84*
€ 1.348,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,18*
€ 1.304,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,77*
€ 1.276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,48*
€ 1.247,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.