Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstopfen Aluminium, 1/2" Anschluss für Formieranwendungen, 96-108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350155
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350155
EAN/GTIN:
     4250489122847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrstopfen
rohrstopfen

Die Formiergas Stopfen sind aus gegossenem Aluminium gefertigt und durch den dehnbaren Naturkautschukring wird ein optimales Abdichten des Rohres gewährleistet.

Formiergas Stopfen sind verwendbar für das Verschließen und Abdichten von Rohren beim Formiervorgang und zum Verschließen bei Niedrigdruck-Anwendungen.

  • Extra lange Flügelmuttern zur einfachen Handhabung.
  • Hohle Spindel für den Gasanschluss bei Formieranwendungen.
  • Kunststoffkappe verschliesst die Spindel bei Rohrdichtungsmessungen.
  • Kostenfreundliche Lösung für Formieranwendungen.
  • 1/2" Außengewinde
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser ID:
94 - 110 mm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Gewicht:
0,36 kg
Max. Gegendruck:
0,69 bar
Rohrnennweite NPS:
4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrstopfen Aluminium, Rohrspülsystem, Formiersystem, Formiergasstopfen, Formiergas Stopfen, Formier Gasstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.