| |
|
| Artikel-Nr.: 656-RG350213 Herst.-Nr.: RG350213 EAN/GTIN: 4250489122335 |
| |
|
| | |
| Das EZ Tape ist ein traditionelles Aluminiumklebeband, das zur Versiegelung von c-Maßen während des Spülens sowie für die Versiegelung von Rohrenden für den Transport verwendet wird. Das EZ Tape ist eine 3mm dicke Aluminiumfolie, die mit einem hitzeresistenten Acrylklebesystem gegen hohe Scherkräfte beschichtet ist. Die weiche Folie passt sich gut an unregelmäige Oberflächen an. Das EZ Tape kann in vielen anderen traditionellen Anwendungen, wie z.B. bei Dichtungsrohren für Heizungen oder Klimaanlagen eingesetzt werden. Zudem ist es eine ausgezeichnete Dampfsperre. Das Tape ist vollständig mit einem Acrylkleber beschichtet und halogenfrei, was die Arbeit für den Schweißer sicher macht. Weitere Informationen: | | Länge: | 23 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,27* | € 52,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,80* | € 53,05* | | | | Lager 656 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,24* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 656 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 656 | | Versand: Lager 656 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|