Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restsauerstoffmessgerät Oxy Pro 5 - 999 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350520
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350520
EAN/GTIN:
     4250489129891
Suchbegriffe:
Rohrbearbeitung
Restsauerstoffmessgerät
Oxy Pro
Rohrspülsystem

Restsauerstoffmessgerät Oxy Pro

Das neue Restsauerstoffmessgerät Typ Oxy Pro erlaubt exakte Messungen des Sauerstoffgehaltes während des Formierens und Schweißens von Rohren und Gefäßen aus Edelstahl, Titan und anderen reaktiven Metallen. Es ermöglicht durchgehende Überwachung des Sauerstoffgehaltes in der Umgebung der Schweißstelle bis 5 ppm.

Die sachgemäße Anwendung des Schweißgas-Messgerätes erlaubt es dem Anwender exakt zu bestimmen, wann ein Sauerstoffgehalt erreicht ist, der niedrig genug ist um mit dem Schweißvorgang zu beginnen. Dies eliminiert „Rätselraten“ und hilft Zeit und Geld zu sparen, da einige Schweißer länger formieren als nötig um ganz sicher zu gehen.

Technische Daten:

  • Einfache Menüführung
  • Messbereich 5 –999 ppm O2
  • LED-Display, Parameter-Eingabe über Folientastatur
  • Temperaturgeregelter Zirkoniumsensor
  • Messzelle aus Zirkonoxid(wartungsfrei), lange Lebensdauer durch intelligentes Zellen-Management
  • Geeignet für Inerte Gase und Gase mit Wasserstoffanteilenbis max. 10 %
  • Akkubetriebenes Restsauerstoffmessgerät mit einer Betriebszeit bis zu 8 Stunden
  • Steckernetzteil 110 VAC –240 VAC, 12 V
  • Dokumentation von Restsauerstoff-Wert, Datum, Uhrzeit und Projektname
  • Verschiedene Schnittstellen, USB, 0 –5 VDC , digital
  • Frei einstellbarer Arbeitsbereich
  • Sprachwahl Deutsch und Englisch
  • Erinnerung des Validierungsvorgangs
  • USB-Schnittstelle für Speicherung von Parametersätzen
  • Optisches Signal während der Messung bei noch nicht erreichtem Messwert
  • Robustes Kunststoffgehäuse mit Gummischutzrahmen, Außenmaße (L x B x H) 185 x 93 x 36 mm, Gewicht 450 g

Lieferumfang:

Restsauerstoffmessgerät Oxy Pro mit Sensor, Schlauchset 1m, inkl. Filter und Kanüle, Validierzertifikat, Transportkoffer

Weitere Suchbegriffe: Formiersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,19*
€ 1.662,73*
Lager 656
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,92*
€ 1.674,86*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,86*
€ 1.993,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,32*
€ 1.974,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,63*
€ 1.914,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,53*
€ 1.880,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,92*
€ 1.859,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.