Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 501xp 1/2", Nm max. 122, 225 U/min, 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG360020
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG360020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Die leistungsstarke Druckluftratsche 501XP bietet kraftvolle 122 Nm und ist ideal für beengte Platzverhältnisse geeignet. Eine um 360° drehbare Abluftführung garantiert höchste Ergonomie.

  • Max. Lösemoment: 122 Nm
  • Gewicht: 1,60 kg
  • Drehzahl: 225 U/min
  • Arbeitsdrehmoment: 122 Nm
  • Antrieb: Druckluft 6,2 bar
  • Antriebsvierkant: 1/2"
  • Abluftführung um 360° drehbar
  • Antrieb: Druckluft
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2" Zoll
Arbeitsdrehmoment:
122 Nm
Max. Drehmoment:
122 Nm
Gewicht:
1,60 kg
Drehzahl:
225 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche, LURA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.