Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber Pistole 1/2" Vierkant, 123-148 Nm, 2,26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-130T
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-130T
EAN/GTIN:
     8717981204182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
red rooster druckluft-impulsschraub...

Druckluft-Impulsschrauber 1/2" Vierkant, 123-148 Nm, mit Abschaltung.

Die Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus.

Merkmale:

  • Leichtgewicht
  • ohne Reaktionskräfte
  • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel
  • leistungsstark und schnell
  • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments
  • Pistolen-Modell
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
123 - 148 Nm
Antrieb:
1/2 Zoll
Gewicht:
2,26 kg
Gesamtlänge:
219 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
11 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Aufnahme:
Vierkant
Geräuschpegel:
86 dB(A)
Luftverbrauch:
696 l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft impulsschrauber, Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,98*
€ 1.620,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,72*
€ 1.792,97*
Lager 656
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.786,17*
€ 1.861,47*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,47*
€ 2.215,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,83*
€ 2.201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,04*
€ 2.156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,35*
€ 2.131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,17*
€ 2.125,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.