Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber Pistole 1/4" Sechskant, 6-12,5 Nm, 0,89 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-30AT
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-30AT
EAN/GTIN:
     8717981203840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber

Druckluft-Impulsschrauber 1/4" Sechskant Schnellwechsel, 6-12,5 Nm mit Abschaltung.

Die Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus.

Merkmale:

  • Leichtgewicht
  • ohne Reaktionskräfte
  • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel
  • leistungsstark und schnell
  • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments
  • Pistolen-Modell
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
6 - 12,5 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M6
Gewicht:
0,89 kg
Gesamtlänge:
163 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
4600 U/min
Aufnahme:
Sechskant
Geräuschpegel:
78 dB(A)
Luftverbrauch:
222 l/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,21*
€ 1.241,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.307,97*
€ 1.388,23*
Lager 656
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,68*
€ 1.425,74*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,74*
€ 1.696,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,59*
€ 1.684,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,86*
€ 1.642,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,29*
€ 1.616,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,68*
€ 1.608,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.