Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Impulsschrauber Winkelkopf 1/4" Skt., 9,5-16 Nm, 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-50RA
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-50RA
EAN/GTIN:
     8717981203819
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
red rooster druckluft-impulsschraub...

Impulsschrauber von Red Rooster der Serie RRI sind leistungsstark, schnell und zeichnen sich durch gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments aus.

Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
9,5 - 16 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,2 kg
Gesamtlänge:
253 mm
Anschlussgewinde:
PT 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Drehzahl:
4300 U/min
Aufnahme:
Sechskant
Geräuschpegel:
80 dB(A)
Luftverbrauch:
288 l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft impulsschrauber, Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Impulsschrauber ohne Abschaltung, Impulsschrauber nicht abschaltend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,23*
€ 1.399,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,23*
€ 1.553,34*
Lager 656
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,96*
€ 1.607,47*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,47*
€ 1.912,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,80*
€ 1.901,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,04*
€ 1.862,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,17*
€ 1.839,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,96*
€ 1.832,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.