Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsschrauber mit Abschaltung gerade 1/4" Skt., 20-30 Nm, 0,86 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-60STA
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-60STA
EAN/GTIN:
     8717981203918
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber

Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus.

  • Leichtgewicht
  • ohne Reaktionskräfte
  • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel
  • leistungsstark und schnell
  • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments
  • gerade Modelle
  • automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
20 - 30 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M8
Gewicht:
0,86 kg
Gesamtlänge:
225 mm
Anschlussgewinde:
PT 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Drehzahl:
6000 U/min
Aufnahme:
Sechskant
Geräuschpegel:
80 dB(A)
Luftverbrauch:
372 l/min
Weitere Suchbegriffe: Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung, Druckluft-Impulsschrauber mit Abschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.394,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,60*
€ 1.748,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,30*
€ 1.737,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,95*
€ 1.699,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,69*
€ 1.676,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,19*
€ 1.659,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.