Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
Druckluft-Exzenterschleifer Schleifteller 150mm, Hub 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
656-RRI-6150-5NV
Hersteller:
Red Rooster
Herst.-Nr.:
RRI-6150-5NV
EAN/GTIN:
8717981197071
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Dieser Exzenterschleifer von Red Rooster hat eine spezielle Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen. Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung. Merkmale: * Exzenterschleifer ohne Absaugung * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * ölfreier Luftmotor * schallgedämpfter Luftauslass * Schleifschuh mit Klettoberfläche * Leichtgewicht * Drehzahl einstellbar * Exzenterausschlag: 5mm Technische Daten: Leistung: 300 W Leerlaufdrehzahl: 12000 U/min Hub: 5 mm Ø Schleifteller: 150 mm Telleraufnahme: Spindel 5/16" UNF Luftverbrauch: 4,9 l/s Vibration: < 2,5 m/s² Geräuschpegel dB(A): 73 Luftanschluss: 1/4" Gewicht: 0,76 kg
... >
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schleifen und Oberflächenbearbeiten
>
Druckluft-Exzenterschleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
elektro-exzenterschleifer 150mm
,
elektro exzenterschleifer
,
Druckluft Schleifmaschine
,
Druckluftschleifer
,
Schleifmaschine
,
Exzenterschleifer
,
Druckluft Exzenterschleifer
,
Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen