Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucklufthebezug 6t, 2-strängig, Drucktastensteuerung, Hubgeschw. 2,8 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-TMH-6000P2E
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     TMH-6000P2E
EAN/GTIN:
     8717981340514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufthebezeug
Druckluft Hebezeug
Hebezug
Druckluft-Hebezug

Druckluft Kettenzug 6t, 2 Kettenstränge, Drucktastensteuerung, Hubgeschwindigkeit 2,8m/min

 

Weitere Informationen:
Tragkraft:
6000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Mindestbauhöhe:
742 mm
Kettengröße:
13x36 mm
Hubgeschwindigkeit bei Volllast:
2,8 m/min
Gewicht:
124 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Hebezug, Kompakthebezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.758,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.899,38*
€ 10.590,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.854,64*
€ 10.537,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.768,51*
€ 10.434,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.758,64*
€ 10.422,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.