Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschrauber TWHC50, 8628 - 71816 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-TWHC50
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     TWHC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschrauber
Hydraulischer Kraftschrauber

Hydraulikschrauber eignen sich ideal für anspruchsvollste Anwendungen. Hierbei ist die Standzeit 2 bis 3 mal länger als bei herkömmlichen Drehmomentschraubern mit Vierkant-Antrieben.

Hydraulikschrauber für vielseitigen und robusten Einsatz
Die Hydraulikschrauber der Serie TWHC von SPX sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Werkzeuge dauerhaft unter schwierigsten Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Durch eine größere Winkelzahl je Schraubzyklus ist der Schraubvorgang 25% schneller als bei herkömmlichen Hydraulikschraubern.

Weitere Informationen:
Antrieb:
2 1/2 Zoll
Drehmomentbereich:
8628 - 71816 Nm
Gewicht:
69 kg
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.507,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.540,48*
€ 32.773,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.522,56*
€ 32.751,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.507,03*
€ 32.733,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.