Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschalt-Impulsschrauber 3/8", 15-32 Nm, 0,95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-UAT60
Hersteller:
     Uryu
Herst.-Nr.:
     10974UAT
EAN/GTIN:
     5704604158185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsschrauber
Abschaltschrauber
Druckluftimpulsschrauber
Druckluft-Abschaltschrauber

Abschalt-Impulsschrauber neuste Generation

Pistolenform, 15-32 Nm, Gewicht: 0,95 kg

Mit Entlastungsventil "auto relief" zum Druckausgleich in Abhängigkeit vom Schraubverlauf.

Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
15 - 32 Nm
Antrieb:
3/8 Zoll
Schraubengröße:
M8
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
174 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
9 mm
Drehzahl:
6700 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.050,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,38*
€ 2.555,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,78*
€ 2.534,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,06*
€ 2.471,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.050,61*
€ 2.440,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.