Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung mit Stiftloch 1/2", 125 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-V-12-125
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DO7012-0-125
EAN/GTIN:
     8717981011858
Suchbegriffe:
Zubehör Werkzeug
Verlängerung
Steckschlüssel Verlängerung
Stecknuss

Verlängerung mit Stiftloch 1/2" Antriebsvierkant, 125 mm Länge

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Durchmesser 2:
25 mm
Länge:
125 mm
Zeichnung:
B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 12,95*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 35,15*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.